Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Whatman(ワットマン)の 試験紙
Whatman(ワットマン)の pH試験紙
pH試験紙 26シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61707477
品番
2611-628
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種別
TC
幅(mm)
10
タイプ
ディスペンサー型
長さ(m)
5
pH測定有効範囲
1〜11
アズワン品番
2-340-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000