画像準備中

pH試験紙 26シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) pH測定有効範囲0〜14 注文コード61707486 品番2613-991
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,080
この商品はpH測定有効範囲・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
種別CF 長さ(mm)80 幅(mm)6 タイプストリップ入 pH測定有効範囲0〜14 アズワン品番2-341-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61707486 2613-991 03037422 2613-991 PH試験紙 ストリップ型 CFタイプ 色素化学結合ストリップ Whatman(ワットマン) PH試験紙 ストリップ型 CFタイプ 色素化学結合ストリップ Whatman(ワットマン) 1箱(100枚) 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする