Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Whatman(ワットマン)の 試験紙
Whatman(ワットマン)の pH試験紙
pH試験紙 26シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
pH測定有効範囲
6.0〜8.1
注文コード
61707538
品番
2629-990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,080
この商品は
pH測定有効範囲・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
CS
長さ(mm)
100
幅(mm)
11
タイプ
ストリップ入
pH測定有効範囲
6.0〜8.1
アズワン品番
2-341-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61707538
2629-990
03037474
2629-990
PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ
Whatman(ワットマン)
1箱(200枚)
¥
5,898
税込
¥
6,488
注文コードが変更になりました。