Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Whatman(ワットマン)の 試験紙
Whatman(ワットマン)の pH試験紙
pH試験紙 26シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
61707556
品番
2631-990
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種別
CS
長さ(mm)
100
幅(mm)
11
タイプ
ストリップ入
pH測定有効範囲
9.5〜12
アズワン品番
2-341-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000