仕様負荷容量(N)200/(試験速度)1〜600mm/min
寸法(mm)338×276×424
質量(kg)約16.5
電源(V)AC100〜240
測定項目硬さ・付着性・凝集性・脆さ(もろさ)・弾力性・咀嚼(そしゃく)性・ガム性・粘着力
対応OSWindows7/8/10
分解能【荷重】0.01N(0.001N表示可)
インターフェースUSB
アズワン品番3-4679-02
試験方法テクスチャー試験(テクスチャープロファイル分析法による)、ゼリー強度(JIS K 6503)試験、圧縮試験、引張試験、剥離試験