アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
測温抵抗体 B級
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61708204
品番
B-Φ1.6-200
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,246
販売価格(税別)
¥
13,860
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-196〜450(感温部のみ)
精度
B級±(0.3+0.005t)
材質(シース)
SUS316
抵抗エレメント
白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式
耐熱温度(℃)
(スリーブ部)80
リード線(m)
2
リード線
ビニール被覆 末端M4Y端子処理
アズワン品番
4-2129-02
シース部寸法(Φmm×mm)
(保護管径)1.6×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000