COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 防寒用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 合成繊維 防寒用手袋
オイルグリップ ウォームソフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
61709035
品番
FT-332401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ニトリルゴム製なので油作業可能、さらに突き刺し・耐摩耗等に優れた手袋です。
色
ブルー
全長(mm)
280
サイズ
M
材質
ニトリルゴム・綿
機能
油作業可能、突き刺し・耐摩耗
入数(双)
1
手のひらまわり(cm)
12
中指長(cm)
8.5
用途
軽作業用防寒