WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の チェーン錠/ワイヤー錠
防犯切れまチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61709227
品番
IB-146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。
端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!
チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。
用途
門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。
仕様
専用チェインロック、キー2本付き
材質
本体:真鍮、本体カバー:鋼鉄・ニッケルメッキ、シャックル:鋼鉄・クロームメッキ
アズワン品番
64-8270-82
注意
※本製品は亜鉛メッキを施してありますが、使用場所、使用期間によりサビることがあります。
※焼き入れ処理により硬いものに仕上がっておりますが、切れないわけではありません。予めご了承の上ご使用ください。