防犯切れまチェイン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61709236 品番 IB-147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。
端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!
チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。
姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。

材質保護カバー:テトロン 寸法(mm)6×600 長さ(m)600 材質(吊)鋼鉄・亜鉛メッキ 用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。 アズワン品番64-8270-83
注意
※本製品は亜鉛メッキを施してありますが、使用場所、使用期間によりサビることがあります。
※焼き入れ処理により硬いものに仕上がっておりますが、切れないわけではありません。予めご了承の上ご使用ください。

商品説明動画

キレマチェイン動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする