カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
コーナーパットクリア みつあし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
61709367
品番
BS02
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
角にぶつかった時の衝撃をやわらげます。
角を三方向からカバーできます。
クリアタイプなので、透明で目立ちにくいです。
専用両面テープ入りで簡単に取付られます。
用途
ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。
セット内容
本体、専用両面テープ
材質
本体:PVC、専用両面テープ:アクリル系粘着剤
形状
コーナー
色
クリア
厚さ(cm)
0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
約2.5×1.3×1
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。