どこでもミラー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61709647 品番 DM-03
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。
施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。
サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。
破損しずらく、非常に軽量です。
取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。

用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。 材質本体:アクリル・PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤 サイズ 質量(g)約110 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約210×15 アズワン品番64-9105-70 曲面R(mm)330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
車庫前のカーブミラーの補助
運輸・通信業

平らな所にしか付けられません。ミラーの背面は縁全体に両面テープが付いていますが、平らなとこじゃないと、部分的にしか粘着しません、あと、表面に傷が付きやすいのと、取り付けて5日目、朝の気温が氷点下になったら、ミラー全体が曇ってしまって、ミラーの意味がありませんでした。
屋内使用なら問題無いと思います。カーブミラーの補助ミラーとしては、管轄する警察署に相談し、公安員会に承諾を得ました。

1人が参考にしています
対象商品:
61709656
2024-06-10
用途:
駐車場の出口(外)に設置。
有限会社 あすなろ調剤薬局 様

外に設置したので、風雨にさらされるため、植木鉢の鉢底皿(丁度良いサイズ)を利用して飴除け付きで。
ミラーもあまり濡れなくそれなりの視野もあってて満足。

対象商品:
61709656
2023-12-01
用途:
社内の階段の往来

階段の折り返しの壁で死角になり、危険だったので購入しました。
アクリル製なので軽くて安全だと思います。
「出会い頭にぶつかりそうになっていたが、相手がよく見えて良い」
と好評です。
値段も手頃なので、別の個所にもう一つ買い足しました。

2人が参考にしています
2021-08-02
用途:
ガレージミラーとして

ガレージに設置しましたが、半年程でミラー表面にヒビが入って来ました。
ガレージの両サイドへの設置で、片方は西日が当たるので劣化は仕方ないとは思いましたが、直射日光の当たらないもう反対側も設置から1年目にしてもう片方と同じくらいヒビが入っています。
使えないことはありませんが、粗末な見た目で格好良いものでは決してありません。
室内で紫外線が全く当たらないところでの使用なら耐久性もそこまで悪く無いものと想像できますが、屋外での使用には全く向かないと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
61709656
2021-06-26
用途:
ミラー交換
製造業

MonotaROさんの商品説明が分かり難かったので、直接メーカーのカーボーイに曲面率260Rと確認をし、極小を購入しました。しかし、鏡の曲面率が重要だったのに全然曲面率は合わず使い物になりませんでした。2つ買ったが詐欺にあった気分。結構てきとうな商品のようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする