TYDR47JNP10SC データ用DVD-R HIDISC 61709997

データ用DVD-R

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
入数10枚
内容量1個注文コード61709997品番TYDR47JNP10SC
参考基準価格(税別)¥1,127販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。

ケース5mmスリムケース容量(GB)4.7速度16倍速対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応(印刷範囲 23mm-117mm)入数10枚タイプデータ用アズワン品番64-8755-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61709979
2022-03-01
用途: データ保存
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたディスクが販売終了してしまったようですので、こちらの商品に切り替えました。耐久性や安定性は今後判断します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする