20Z0311 ワカサギリール台(置き型) III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 61710314

メイン画像

20Z0311 ワカサギリール台(置き型) III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 61710314
20Z0311 ワカサギリール台(置き型) III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 61710314
20Z0311 ワカサギリール台(置き型) III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 61710314
20Z0311 ワカサギリール台(置き型) III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 61710314
20Z0311 ワカサギリール台(置き型) III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 61710314
20Z0311 ワカサギリール台(置き型) III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 61710314
20Z0311 ワカサギリール台(置き型) III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 61710314

ワカサギリール台(置き型) III

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61710314品番20Z0311
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!

材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)リール台:208×112高さ(mm)110~280質量(g)975台座寸法(mm)ボトムトレイ:140×250有効寸法(mm)リール台:200×99使用リール台可動域:200mm(中心から前69/後ろ69)
注意
※ワカサギ釣りの際は、大切なリールの落下等を防ぐ為に、必ず尻手ロープをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61710314
2025-01-28
用途: ワカサギ釣り
その他業種

重さがあるので、安定感は抜群ですが、持ち歩くには少々重いです。氷上で使うには持ち歩くにはどうかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする