低温調理器 ポケットシェフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61710400 品番PLTC-M01-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

簡単、手軽に低温調理ができる火も水もいらない低温調理器ポケットシェフです。従来の低温調理器とは違い水や鍋を使わず、密閉袋に食材を密閉して本体にセットし、温度と時間を設定するだけで、初めての方でも手軽に低温調理できます。3つの手順でかんたん調理!
1.:食材と調味料をチャック付きの密閉袋に入れ、空気を抜いてチャックを閉じます。
2.:準備した食材を密閉袋ごと本体に入れます(食材を置く場所にご注意ください)。
3.:調理温度と調理時間を設定して調理開始。音が鳴ったらできあがりです。
サラダチキンやローストビーフ、さまざまな低温調理に使用できます。40〜80℃の温度設定で幅広いメニューを楽しめます。肉・魚だけでなく、野菜・果物などの調理も可能です。設定時間も1分〜9時間(1〜10分:1分単位、10〜120分:5分単位、120〜540分:30分単位)の使用が可能です。サッと拭くだけで、お手入れも簡単です。また、狭いキッチンでもコンパクトに収納が可能です。
ポケットシェフで作れる豊富な20レシピを、Webページにて掲載しています。レシピサイトは" target="_blank">こちら
1:調理中の液体漏れや破損を防ぐため、密閉袋はチャック付きの耐熱100℃以上のもので、毎回新しいものを使用してください。
2:調理の際は、なるべく密閉袋内の空気を抜き、食材を本体にセットする際は、必ず本体の2/3 より下に収まるようにしてください。本体内部のセンサーに食材が触れると調理が停止する恐れがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
3:低温調理は高温による殺菌ができないため、食中毒となるリスクを伴わないよう、正しい調理方法で行ってください。

材質
本体:PE、PIなど、
操作部:PP
仕様設定可能時間:1分〜9時間、1〜10分:1分単位、10〜120分:5分単位、120〜540分:30分単位 ブラック 質量(g)240 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×240×10 電源コード(m)1 設定可能温度(℃)40〜80(5℃刻み)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする