LEDシーリングライト パネルライト 8畳

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61710409 品番CEA-A08DLPW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2連パネルならではの存在感で、インテリア性のあるデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。2連パネルだから再現できる間接光で、全灯時は天井面まで明るく、調光時は間接光でおしゃれに空間を演出できます。ゆらぎ機能搭載。上下のパネルが交互に明暗を繰り返し、ゆらぎを表現します。落ちついてくつろぎたい時におすすめです。ゆらぎは複数のパターンから選択できます。(ゆらぎのスピード(周期)3段階・明るさ3段階(暗→中→明)・調色11段階)ゆらぎ・リラックス・はっきりのシーン切り替えで、お好みのシーンを選択できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。

材質本体:難燃ABS、導光板:PMMA 質量(g)2900 寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×99 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)37 LED寿命(時間)40000(設計寿命) 明るさ(Lm)4200(最大点灯時) 光色電球色〜昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 適用畳数〜8畳用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする