CEA6D-5.0QCF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710427 CEA6D-5.0QCF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710427 CEA6D-5.0QCF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710427 CEA6D-5.0QCF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710427 CEA6D-5.0QCF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710427 CEA6D-5.0QCF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710427

【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61710427 品番 CEA6D-5.0QCF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

材質PP、GPPS、鋼板 質量(g)1060 消費電力(W)28 寸法(直径Φ×高さH)(mm)441×85 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) エネルギー消費効率(Lm/W)117.8 明るさ(Lm)3300(最大点灯時) 光色昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数〜6畳用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61710488
2025-06-17
用途:
自宅居間用に使用
ショップビー 様

届いて箱を開封して
軽さに不安だった
チャチな作りで本当にデータ通りの明るさがあるのか
心配でしたが必要最小限の機能は果たしています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする