曜日別特売
CEA8DL-5.0QCF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710470

 

CEA8DL-5.0QCF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710470
CEA8DL-5.0QCF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710470
CEA8DL-5.0QCF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710470
CEA8DL-5.0QCF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710470
CEA8DL-5.0QCF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710470
CEA8DL-5.0QCF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710470

【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適用畳数~8畳用
消費電力(W)34
内容量1個注文コード61710470品番CEA8DL-5.0QCF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

材質PP、GPPS、鋼板質量(g)1060消費電力(W)34寸法(直径Φ×高さH)(mm)441×85定格電圧(V)AC100(50/60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)117.6明るさ(Lm)4000(最大点灯時)光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85適用畳数~8畳用調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする