薄型小型シーリングライト 導光板フレームタイプ 750lm 電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61710515 品番SCL75L-DU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

材質本体:PC、導光板:アクリル ホワイト 質量(g)350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)8.5 色温度(K)3000 入力電流(A)0.16 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000(設計寿命) 明るさ(Lm)約750 光色電球色 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする