アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 洗濯用品
アイリスオーヤマの 物干し/スタンド
ふとん干しスタンドタイプ ワイド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61710594
品番
FSA-120SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなA型構造でふとん干しだけでなく室内物干しとしても活躍します。簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できる布団干しです。
材質
パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、成形品:ABS樹脂、ポリプロピレン
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:1200〜2000×640×1070、収納時:1200×70×1120