曜日別特売
NWB-29 ナチュラルウッドボックス アイリスオーヤマ 61710935

NWB-29 ナチュラルウッドボックス アイリスオーヤマ 61710935
NWB-29 ナチュラルウッドボックス アイリスオーヤマ 61710935
NWB-29 ナチュラルウッドボックス アイリスオーヤマ 61710935

ナチュラルウッドボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×226×138
内容量1個注文コード61710935品番NWB-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,933
販売価格(税別)
5,394

生活感を隠せる、木目調デザインのふた付き収納ボックスです。やわらかなスクエアデザインでどこでもスマートに整理整頓できます。ふたは水に強いPVCシートを使用しているため、洗面所など水回りでも安心してご使用いただけます。ふたはトレーとして使用でき、小物も置けます。本体は丸洗いができるので衛生的です

材質ポリプロピレン、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、ポリエチレンホワイト質量(g)549内寸(mm)約270×199×113寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×226×138入数6個フタ寸法(mm)約296×226×13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする