色ブラック
質量(g)約48.0
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】USB2.0 Type-C(TM)オス×1、【ダウンストリーム(周辺機器側)】USB2.0 Standard-Aメス×3
ケーブル長(m)【USB】約0.30(コネクターを除く)
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 14(USB Type-C(TM)ポート搭載のiPadに対応)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※M2シリーズのチップを搭載したMacでは動作しません。
コネクタ形状USB Type-C(TM)
対応機種Windows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 14.0(USB Type-C(TM)メスポート搭載のiPadに対応) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応【USB Power Delivery】USB Power Delivery3.0対応(パソコン給電専用USB Type-C(TM)メスx1)、【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.2×27.0×23.0※ケーブル含まず
インターフェースUSB2.0 Type-C(TM)
保証期間6カ月間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB 2.0)
電源供給方式バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用
供給電流(mA)3ポート合計1500以内(1ポート当たり最大500以内)※供給電流は接続するパソコンの仕様により異なります。※Power Delivery非対応のUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合は、3ポート合計最大900以内となります。