NWB-45 ナチュラルウッドボックス アイリスオーヤマ 61710969 NWB-45 ナチュラルウッドボックス アイリスオーヤマ 61710969 NWB-45 ナチュラルウッドボックス アイリスオーヤマ 61710969

ナチュラルウッドボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61710969 品番 NWB-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,514
販売価格(税別)
7,740

生活感を隠せる、木目調デザインのふた付き収納ボックスです。やわらかなスクエアデザインでどこでもスマートに整理整頓できます。ふたは水に強いPVCシートを使用しているため、洗面所など水回りでも安心してご使用いただけます。ふたはトレーとして使用でき、小物も置けます。本体は丸洗いができるので衛生的です

材質ポリプロピレン、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、ポリエチレン ダークグレー 質量(g)857 内寸(mm)約430×270×113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×298×138 入数6個 フタ寸法(mm)約453×298×13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする