バックルコンテナ チャコールグレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)4.1 注文コード61711066 品番BL-4.5R
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は容量など16種類から選べます 他の種類を見る

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2〜45kg、積み重ね時に30〜130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。

用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン チャコールグレー 質量(g)441 容量(L)4.1 耐荷重(kg)4.5(1個あたり)/50(積み重ね時) バックルプラスチックバックル 外寸法・幅(mm)345 外寸法・高さ(mm)110 外寸法・奥行(mm)205 スタッキング適合容量(アイリスコンテナシリーズ):1.5L、2.3L、4.5L、6.6L 有効内寸法・奥行(mm)155 有効内寸法・高さ(mm)95 有効内寸法・幅(mm)280 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)345×205×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
BL-4.5Rはジムニーの助手席下の収納箱にピッタリです
製造業

ジムニーは収納が少ないため このBL-4.5Rのコンテナに車検証、取説、LEDライト等を収納しています、このサイズまでが助手席下に入ります、水に浸かることもなく蓋つきで丈夫なのが良いです。

2025-12-02
用途:
部品の整理

色が渋くて値段が手ごろなので買いやすかった。また追加で購入予定です。

2025-04-12
用途:
防水BOXとして

屋外に水散布装置を設置するのに
むき出しよりは、この箱の中に入れておいた方が安心なので
この箱を改造して防雨カバーとして使用します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする