容量(L)6.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)345×205×165
色クリア
スタッキング適合容量(アイリスコンテナシリーズ):1.5L、2.3L、4.5L、6.6L
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
質量(g)548
耐荷重(kg)6(1個あたり)/60(積み重ね時)
フタあり
バックルプラスチックバックル
外寸法・幅(mm)345
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)205
コンテナ種類べた目
有効内寸法・奥行(mm)155
有効内寸法・高さ(mm)150
有効内寸法・幅(mm)280
スタッキング可否可