容量(L)12.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×295×159
色クリア
スタッキング適合容量(アイリスコンテナシリーズ):13L、21L、43L、65L
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
質量(g)700
耐荷重(kg)12(1個あたり)/60(積み重ね時)
フタあり
バックルプラスチックバックル
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)159
外寸法・奥行(mm)295
コンテナ種類べた目
有効内寸法・奥行(mm)240
有効内寸法・高さ(mm)135
有効内寸法・幅(mm)366
スタッキング可否可