容量(L)58.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)624×450×330
色クリア
スタッキング適合容量(アイリスコンテナシリーズ):13L、21L、43L、65L
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
質量(g)2600
耐荷重(kg)45(1個あたり)/130(積み重ね時)
フタあり
バックルプラスチックバックル
外寸法・幅(mm)624
外寸法・高さ(mm)330
外寸法・奥行(mm)450
コンテナ種類べた目
有効内寸法・奥行(mm)378
有効内寸法・高さ(mm)308
有効内寸法・幅(mm)522
スタッキング可否可