密閉バックルコンテナ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61711380 品番 MBR-65R
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。

容量(L)58.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)618×448×333 クリア/チャコールグレー 用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー 質量(g)3200 耐荷重(kg)45(1個あたり)/130(積み重ね時) フタバックル式 外寸法・幅(mm)618 外寸法・高さ(mm)333 外寸法・奥行(mm)448 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)378 有効内寸法・高さ(mm)308 有効内寸法・幅(mm)522 スタッキング可否130kgまで可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
スプレー缶などの保管用
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでスプレー缶の室内保管はそのままでしたが、溶剤臭が気になってきたので密閉できる本製品を購入しました。おかげさまで、臭いに悩まされることがなくなりました。

対象商品:
61711346
2025-07-09
用途:
ケーブル収容
Pastel Clock 様 (サービス業)

以前のモデルに比べて、やや軽量(華奢な筐体)になった印象ですが、普段使いに支障はありせん。
また持ちやすさが前モデルに比べて、持ち手のグリップが浅くなっているので、やや持ちにくい印象ではあります。
総じてコスパの良い商品です。

2025-03-17
用途:
機械部品の保管
田中商店 様 (サービス業)

密閉性の向上の為なのかパッキンが結構ベタついているので却ってそこにホコリや砂などが付着しやすいです。以前の両脇2か所にスチールとローラーチューブでできたバックルを持つタイプの方が作業性は良かったです。密閉性は4か所バックルの本製品の方が良いのでしょうが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする