用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)140
容量(L)1.5
耐荷重(kg)2.5(1個あたり)/30(積み重ね時)
フタフタなし
外寸法・幅(mm)189
外寸法・高さ(mm)84
外寸法・奥行(mm)156
コンテナ種類べた目
スタッキング適合容量(アイリスコンテナシリーズ):1.5L、2.3L、4.5L、6.6L
有効内寸法・奥行(mm)118
有効内寸法・高さ(mm)80
有効内寸法・幅(mm)154
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)189×156×84
スタッキング可否可