代表画像

B-15R ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711495 B-15R ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711495 B-15R ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711495 B-15R ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711495 B-15R ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711495 B-15R ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711495

ボックスコンテナ ブルー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)12.8 注文コード61711495 品番B-15R
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は容量・有効内寸法・幅など12種類から選べます 他の種類を見る

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5〜45kg、積み重ね時に30〜130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。

用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)790 容量(L)12.8 耐荷重(kg)12(1個あたり) フタフタなし 外寸法・幅(mm)513 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)372 コンテナ種類べた目 スタッキング適合容量(アイリスコンテナシリーズ):15L 有効内寸法・奥行(mm)315 有効内寸法・高さ(mm)94 有効内寸法・幅(mm)433 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×372×100 スタッキング可否
注意
※フタは別売です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61711459
2025-10-23
用途:
小さな部品の整理するのに使っている
株式会社R.S.Cヤマカ 様 (製造業)

丁度欲しいサイズだったので満足です到着の早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする