用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)902
容量(L)19.5
耐荷重(kg)20(1個あたり)/60(積み重ね時)
フタフタなし
外寸法・幅(mm)439
外寸法・高さ(mm)242
外寸法・奥行(mm)287
コンテナ種類べた目
スタッキング適合容量(アイリスコンテナシリーズ):13L、21L、43L、65L
有効内寸法・奥行(mm)240
有効内寸法・高さ(mm)232
有効内寸法・幅(mm)362
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)439×287×242
スタッキング可否可