アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの コンテナー
アイリスオーヤマの ボックスコンテナ
アイリスオーヤマの バックルコンテナ
ボックスコンテナ用フタ ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61711660
品番
C-4.5R
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途
工具や生活用品の収納・保管・整理
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
158
外寸法・幅(mm)
342
外寸法・高さ(mm)
28
外寸法・奥行(mm)
204
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
342×204×28
関連資料:
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
注意
※本体は別売です