C-43R ボックスコンテナ用フタ ブルー アイリスオーヤマ 61711714 C-43R ボックスコンテナ用フタ ブルー アイリスオーヤマ 61711714 C-43R ボックスコンテナ用フタ ブルー アイリスオーヤマ 61711714 C-43R ボックスコンテナ用フタ ブルー アイリスオーヤマ 61711714

ボックスコンテナ用フタ ブルー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61711714 品番 C-43R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。

用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)730 外寸法・幅(mm)622 外寸法・高さ(mm)39 外寸法・奥行(mm)448 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)622×448×39
注意
※本体は別売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする