アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの タイヤラック・タイヤカバー
アイリスオーヤマの タイヤラック
ワイドタイヤラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61711748
品番
WT-1048
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
用途
ワンタッチで簡単組立!工具必要なしで購入後すぐ使える。ネジ不要!はめ込み式!
材質
ソケット・脚キャップ:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ
質量(g)
6200
耐荷重(kg)
上段:50、下段:110、全体:160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1048×472×1235