TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの 壁掛け扇風機
30cm 壁掛け扇風機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61711775
品番
KI-W292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.68
色
ホワイト
消費電力(W)
42/46(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
モーター
ACモーター
機能
首振り
風量
3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×280×480
タイマー
3時間切り
関連資料:
(5.91MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61711775
KI-W292
13961416
KI-W293
30cmフルリモコン壁掛け扇風機
TEKNOS
1台
¥
4,898
欠品中
税込
¥
5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)