※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの ギフトバック
アズワンの 巾着型
オーガンジーポーチ ピンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
61711783
品番
61-269-18-2【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,073
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,071
¥
975
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
幅(mm)
100
高さ(mm)
140[100]
色
ピンク
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。
サイズ
S
寸法(cm)
10×14[10]cm
アズワン品番
61-7269-38
素材
ナイロン製