Sawaday+&Emotion

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 注文コード61712274 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

気持ちをサポートする香料を配合した香りで気持ちを整えることを目指して調香した機能性芳香剤です
90%の人がおだやかな気持ちになれる香りと回答
こころやすまるフローラルムスク調の香りです
使用期間:約1〜2ヶ月(スティック6本の場合)
風が直接当たる場所、室温が高いなどの場合や季節により、極端に早くなくなることがあります
お得なつめ替用

シリーズSawaday+&Emotion 香りまえむきアロマ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性 商品タイプつめかえ用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61712274 - 66772365 4987072100677 Sawaday+ Woman’s Aroma 巡りのハーバルアロマ 小林製薬 Sawaday+ Woman’s Aroma 巡りのハーバルアロマ 小林製薬 1個(70mL) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする