液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(67mL) 注文コード 61712369 品番 -
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥368 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

●汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます。
◆使用環境・汚れの程度により、効果や
持ち期間が異なることがある。
◆水の流れない部分の汚れは防げない。
●除菌率99%です。※水ぎわの黒ズミ原因菌への効果。全ての菌を除菌する訳ではない。メーカーの実験室内の検証結果による。
●標準的な使用で約1ヶ月間(3〜4週間)使用できます。
( 気温・水温・水量などにより、多少変化します。)
●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約56%削減(本体比)
●便器やタンクに影響を与えません
●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています

タイプつけ替用 香り森EXの香り 使用場所トイレ
注意
※用途外に使用しない。※小児、認知症の方などの※誤飲に注意する。※水の流れが強すぎたり水の量が多すぎると、水がはねたり、まれに容器が倒れ穴をふさぎ水があふれる場合がある。その場合はタンク横の止水栓で水流を弱めるなど調節をする。※使用中、本品を逆さま、横倒しにしない。万一そのような状態になった場合は、もとの位置に戻す。※タンクの手洗い部分の排水口に網がある場合、手洗い部の水の流れが悪い場合、下容器が汚れてきた場合などは、水があふれるのを防ぐためにときどき網・下容器を清掃する。※目に入った場合は、こすらずすぐ流水で充分に洗い流す。※飲み込んだ場合、吐かせず水を飲ませる。※皮ふについた場合は、水で充分に洗い流す。※気分が悪くなったときは、使用を中止する。※異常のある場合はこの説明書きを持参し、医師に相談する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
各トイレで使用しています。
株式会社山口化成 様 (製造業)

汚れが付きにくいこと、香りがすることで重宝しています。

対象商品:
61712369
2024-07-29
用途:
自宅と会社のトイレで使用してます
建設業・工事業

継続的に使用してます。 臭いも黒ズミ対策もまあまあだと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする