壁掛け・スタンド対応、4Kチューナー内蔵液晶テレビ。4Kの美しさと高音質サラウンドシステム。映像と音の臨場感を楽しむ。4Kがもつポテンシャルを最大限に高め「観やすさ」を重視した鮮やかな高画質を追求、高精細な4K画質をどこまでもリアルに表現。動きのあるシーンもくっきりと映し出し、コマ数の少ない映像もがたつきを抑え、スムーズな映像を楽しめる。従来の地デジ、BS、100°CSもそれぞれに3チューナーを搭載。裏番組の2番組同時録画も可能。2K信号の映像も4K画質に変換。美しい映像で楽しめる。「低遅延ゲームモード」の最小遅延は約0.83msで、ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、特にFPSや格闘ゲームなどに最適。HDR10のみならず、HLGにも対応。