角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)8 寸法L(mm)17 注文コード61712553 品番SMSK8SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,070
この商品は軸径・寸法Lなど16種類から選べます 他の種類を見る

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。

寸法Df(mm)32 寸法K(mm)25 寸法L(mm)17 寸法t(mm)5 軸径(Φmm)8 材質(本体)ステンレス シールシールなし シリーズSMK 寸法D(mm)15 寸法X(mm)3.5 寸法Z(mm)3.1 寸法Y(mm)6 寸法P.C.D.(mm)24 ボール条列4 基本静定格荷重Co(N)216 材質(保持器)樹脂 基本動定格荷重C(N)176 寸法dr(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61712553 SMSK8SG 07280646 SMSK-8sG 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング) 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング) 1個 2,165 税込2,382 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07280795
2012-03-28
用途:
CNC用部品

非常に良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする