セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
スチール製フリーローラーコンベヤー カーブ SRA5712
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61712999
品番
SRA5712 150WX100PX90°
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ピッチ(mm)
100
シャフト
11.8パイプ
ローラー幅(mm)
150
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
カーブ内R(mm)
900×90
フレーム色
日塗工 77-30T(近似値)
材質(フレーム)
SS
機幅(mm)
218
ローラ外径×肉厚(mm)
57.2×1.4
フレーム(mm)
90×30×2.3t
ローラー耐荷重(kg/本)
158
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000