スチール製フリーローラーコンベヤー カーブ SRA5712

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61713017 品番 SRA5712 150WX200PX90°
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)

ピッチ(mm)200 シャフト11.8パイプ ローラー幅(mm)150 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) カーブ内R(mm)900×90 フレーム色日塗工 77-30T(近似値) 材質(フレーム)SS 機幅(mm)218 ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4 フレーム(mm)90×30×2.3t ローラー耐荷重(kg/本)158
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする