リンレイテープ
リンレイテープの マスキングテープ
ディスペンサー和紙テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20セット×5巻)
注文コード
61714627
品番
#152B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
和紙の風合いをそのままに、剥がしやすくきれいに開封できます。
ディスペンサーにセット可能なサイズです。
厚さ(mm)
0.093
テープ幅(mm)
15
基材
特殊和紙
テープ長さ(m)
30
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/cm)
1.24
寸法(mm×m)
15×30
伸長率(%)
6
引張強度(N/cm)
32.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※人体に直接貼らないでください
※被着体によっては、汚損する場合がございます。ご使用の前にご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650