リンレイテープ
リンレイテープの 布テープ
ハガレナインマルチ#600NW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
特性
耐候性
注文コード
61714670
品番
#600NW(ナチュラル)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
特性・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐候剤を配合した、紫外線に強い屋外向け多用途補修テープです。
厚さ(mm)
0.2
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
引張強度(N/mm)
42
主な用途
多用途
伸長率(%)
26
粘着力(N/mm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650