リンレイテープ
リンレイテープの 養生テープ
養生用PEテープ#621C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
61714715
品番
#621C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
手でまっすぐ切ることができ、水に強い特徴を持つ「PE・PETクロス」を使用した粘着テープです。
厚さ(mm)
0.14
テープ幅(mm)
50
基材
PEクロス
テープ長さ(m)
25
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/cm)
3
主な用途
養生用
伸長率(%)
14
引張強度(N/cm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650