41-967294 [iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection Neo Magnetic 強化ガラスクリアケース iFace 61715458 41-967294 [iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection Neo Magnetic 強化ガラスクリアケース iFace 61715458 41-967294 [iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection Neo Magnetic 強化ガラスクリアケース iFace 61715458 41-967294 [iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection Neo Magnetic 強化ガラスクリアケース iFace 61715458

[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection Neo Magnetic 強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61715458 品番 41-967294
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

MagSafeのモジュールに、ペンキが跳ねたようなデザインで遊び心をプラスしました。フチをいろどるクリアなネオンカラーの透け感は、まるでお菓子みたいに可愛い。MagSafeアクセサリーを付けていなくても楽しくなるデザインです。
First Classケースの形状を引き継いだ持ちやすいSライン。吸い付くようなグリップ感を実現
TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る
ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収
使いやすい軽量設計
外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい
強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続
iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース
背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK
内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心

仕様ストラップ装着:可 材質アルミノシリケートガラス、TPU、磁石 クリアピンク/ペイント 質量(g)約43 対応機種iPhone12 / iPhone12Pro 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×82×12 充電方式ワイヤレス充電:可
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケース本体とスマートフォンの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内蔵のマグネットにより、スマートフォンのコンパスアプリやカメラ動作等に影響する場合があります。
※本製品内側の飛散防止フィルム加工は摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損するおそれがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※背面が透ける仕様のケースです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする