41-958131 [iPhone 12/12 Pro専用]iFace First Class Pureケース iFace 61715704

 

41-958131 [iPhone 12/12 Pro専用]iFace First Class Pureケース iFace 61715704
41-958131 [iPhone 12/12 Pro専用]iFace First Class Pureケース iFace 61715704
41-958131 [iPhone 12/12 Pro専用]iFace First Class Pureケース iFace 61715704
41-958131 [iPhone 12/12 Pro専用]iFace First Class Pureケース iFace 61715704

[iPhone 12/12 Pro専用]iFace First Class Pureケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61715704品番41-958131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

くびれと適度な厚みで持ちやすい、iFaceの定番ケース「First Class」。ビビッドな原色カラーで揃えたPureデザインが仲間入り。
「推し」への愛は色の強さで表したい!Pureケースはライブやコンサートでもアピールできる発色の良いカラー。差し色にもなるから、カラーを効かせたコーデが楽しめます。
「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
ストラップホール付き

仕様ストラップ使用:可材質ポリカーボネート、TPUピュアレッド質量(g)約51対応機種iPhone12 / iPhone12Pro寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)約163×82×12充電方式ワイヤレス充電:可
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体に発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする