669-961124 [iPhone 14/13専用]salisty noble レザーダイアリーケース salisty 61716298 669-961124 [iPhone 14/13専用]salisty noble レザーダイアリーケース salisty 61716298 669-961124 [iPhone 14/13専用]salisty noble レザーダイアリーケース salisty 61716298 669-961124 [iPhone 14/13専用]salisty noble レザーダイアリーケース salisty 61716298

[iPhone 14/13専用]salisty noble レザーダイアリーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61716298 品番 669-961124
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

環境への負荷を減らすことを素材選びの基準に考え、環境にやさしいLWG認証のイタリアンレザーを使用。馴染みのよい本革で手触りもよく、長く愛用できます。
オフィスシーンにも使いやすいシンプルながらも洗練されたデザイン。ファッションにさりげなく映え、キレイめの洋服にも合います。きらりと光るゴールドのロゴパーツもワンポイント。
明るく柔らかい印象のクリーム、クールさと温かみを感じるエタン、華やかで大人っぽいスモーキーブルーの3色。どれも大人の魅力を引き立ててくれるカラーです。
スタンド機能付き。動画視聴やビデオ通話など、手がふさがっている時にも便利です。
サイドポケット付き。カードやちょっとしたメモなどを収納できます。
フタはさっと開閉できるマグネットタイプ。折り返せば背面にフタがピタッとつくので操作もしやすいです。
別売りのショルダーストラップとコーディネート。salisty ショルダーストラップはスマホケースと同じカラバリ展開。お仕事や移動中、荷物が多い時にもスマホを持ち歩けて両手はフリーに。必要な時はさっとスマホを使用できます。

仕様ストラップ装着:可 材質本革、ポリカーボネート、磁石、鋼 クリーム 質量(g)約101 対応機種iPhone14 / iPhone13 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約155×80×17 充電方式ワイヤレス充電:不可
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内蔵のマグネットにより、スマートフォンのコンパスアプリやカメラ動作等に影響する場合があります。
※本製品は傷や軽度の衝撃から保護するケースです。落下などの大きな衝撃から機器を守るものではありません。
※電子マネーアプリにカード情報が登録された状態では、本製品カードポケットに入れたICカード(Suica等)は読み込みができない場合があります。その場合は、電子マネーアプリのカード登録を削除してご利用ください。
※本製品はマグネットを使用しております。カードポケットへの磁気カード(クレジットカード等)の収納は避けてください。読み取りができなくなるおそれがあります。
※使用している素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※本製品は天然皮革を使用しているため、革目や色には個体差があります。
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※経年変化により色抜け等が発生する場合があります。
※本製品はワイヤレス充電には対応しておりません。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※天然の素材を使用しているため、小さなシワやスジ、凹み、色むら、傷等がある場合がありますが、不良品ではありません。 世界で1つの「革の味」をお楽しみください。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする