ジェットストリーム シングル 0.7mm 10P箱 SXN-150-07

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 61716928 品番 ハコSXN15007.49
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
シリーズジェットストリーム 方式ノック式 インク色 ボール径(Φmm)0.7 グリーン購入法適合 色(軸)ソフトパープル 入数(本)10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする