冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:〜2.2、3.7、5.5kW)遠隔操作

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC200 空気出入口接続口径R 1/2 適合エアコンプレッサ(kw)〜2.2 注文コード61717120 品番GX5203D-M3N1-AC200V
参考基準価格(税別)¥328,570 販売価格(税込) ¥302,500
販売価格(税別)
275,000
この商品は電圧・空気出入口接続口径・適合エアコンプレッサなど24種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。
消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。
環境に優しい新冷媒R-134aを採用しており、オゾン層を破壊しません。
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。
熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。
通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。
高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。
ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。
遠隔操作、運転・警報信号取出しができ、工場の集中管理が可能です。

用途乾燥した圧縮空気が必要な際に 付属品ドレントラップ、ボールバルブ オプション遠隔操作&運転・異常信号取り出し●銅管防錆塗装 質量(kg)21 電圧(V)AC200 使用流体圧縮空気 塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5) 適合エアコンプレッサ(kw)〜2.2 周囲温度(℃)2〜45 定格周囲温度(℃)32 定格入口空気温度(℃)55 冷媒R-134a 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):0.30/0.35、定格(圧縮機吸込状態):0.31/0.37 出口空気圧力露点(℃)10 入口空気温度(℃)5〜80 空気出入口接続口径R 1/2 圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.002/0.003 RoHS指令(10物質対応)対応 入口空気圧力(MPa)0.15〜1.0、定格:0.7
注意
※遠隔操作用端子は、モーメンタリー動作です。
※取扱説明書および銘板は和文と英文が併記となっています。
※完成品写真が必要な場合は、別途メーカーにお問合せください。
※本体パネルの色を御指定の場合は、別途メーカーにお問合せください。
※周囲温度の値は電源電圧±5%の場合です。電源電圧±10%の場合は2〜40℃となります。
※処理空気量の単位(ANR)は20℃大気圧、相対湿度65%での状態を示しています。
※処理空気量(圧縮機吸込状態)の値は、32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です。
※出口空気圧力露点の性能保証値については、別途メーカーにお問い合わせください。
※圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。
※添付品のドレントラップのドレンコックへ内径Φ5.7〜6.0のナイロンチューブを直接差し込んでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする