NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMD スライドブッシュ(開放形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
シリーズ
SMD
注文コード
61719867
品番
SMD30GUU
参考基準価格(税別)
¥17,470
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・シリーズ
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
50
寸法E(mm)
39
寸法F(mm)
56
寸法G(mm)
7
寸法L(mm)
70
寸法S(mm)
M8
寸法T(mm)
15
寸法W(mm)
78
寸法h(mm)
33
寸法h1(mm)
14
軸径(Φmm)
30
タイプ
シングル
シール
両シール
シリーズ
SMD
寸法f(mm)
18
適合保持器
樹脂
基本静定格荷重Co(N)
2740
基本動定格荷重C(N)
1570
寸法θ
50°